CX16FOS28L45 RACC.CP16FOS28L/45B T.1 DIN.28L M36X2 W.P.:165 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP428LH
Rubix:999190900045599


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX16FOS28L45 RACC.CP16FOS28L/45B T.1 DIN.28L M36X2 W.P.:165 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1" Per raccordo DIN:28L Orientamento:45° Pressione:165 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 165 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore