CX2020FRS45 RACC.CP2020FRS45B T.11/4-F.1 11/16 W.P.:210 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX2020FRS45
Rubix:999190900045644


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2020FRS45 RACC.CP2020FRS45B T.11/4-F.1 11/16 W.P.:210 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):1"1/4 Diametro Attacco:1"11/16-12 Orientamento:45° Pressione:210 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro esterno del tubo | 43,8 mm |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione