FEMALE METRIC SWIVEL L SERIES 1CA48-12-6C
Hannifin *** Girella metrica femmina Parker Serie L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:1CA48-12-6C
Rubix:999200100083884
Produttore:1CA48-12-6C


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pressione raccordo a vite parkrimp no-skive |
|---|---|
| Connessione 1 | female metric swivel with o‑ring 24° cone (dkol) '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : FEMALE METRIC SWIVEL L SERIES 1CA48-12-6C
Modulo base senza connettore. Isola di distribuzione.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, tubo da 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M18x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 23 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 46 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione del tubo: 22 mm (vedi legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -6
Industria: Trasporti, apparecchiature industriali, macchine fuoristrada
Pressione massima di esercizio: 350, 35,0
Dimensione attacco: 12 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 12
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, tubo da 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M18x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 23 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 46 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensione del tubo: 22 mm (vedi legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -6
Industria: Trasporti, apparecchiature industriali, macchine fuoristrada
Pressione massima di esercizio: 350, 35,0
Dimensione attacco: 12 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pressione raccordo a vite parkrimp no-skive |
|---|---|
| Connessione 1 | female metric swivel with o‑ring 24° cone (dkol) '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | klemfitting - metrische wartel met o-ring 24° conus (dkol) |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione