CX2424FGP RACC.CX2424FGP T.1 1/2-F.1 1/2 W.P.:185 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG24L
Rubix:999190900045719


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2424FGP RACC.CX2424FGP T.1 1/2-F.1 1/2 W.P.:185 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:DIRITTO Pressione:185 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 185 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore