CX08MW24A RACC.CP08MW24A T.1/2-M.24X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMW24E
Rubix:999190900045187


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX08MW24A RACC.CP08MW24A T.1/2-M.24X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:M24X1.50 Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione