CX3232FGOS45 RACC.CP3232FGO45 T.2 -F.2 OR W.P.:175 BAR

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tieffe:CX3232FGOS45
Rubix:999190900045781
CX3232FGOS45 RACC.CP3232FGO45 T.2 -F.2 OR W.P.:175 BAR

Riepilogo info tecniche

Tipologiaracc. cp3232fgo45 t.2 -f.2 or w.p.:175
Materialeacciaio al carbonio

Documenti

Dettagli del prodotto : CX3232FGOS45 RACC.CP3232FGO45 T.2 -F.2 OR W.P.:175 BAR


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2" Orientamento:45° Pressione:175 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaracc. cp3232fgo45 t.2 -f.2 or w.p.:175
Materialeacciaio al carbonio
€ 57,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore