CX0612ET90 RACC.CP0612ET90/B T.3/8-D.12 W.P.:445 BAR
TUBETTI LISCI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tieffe:TFPT912D
Rubix:999190900044924
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0612ET90 RACC.CP0612ET90/B T.3/8-D.12 W.P.:445 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Diametro Attacco:12 mm Pressione:445 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
