CX1212MI RACC.CP1212MI T.3/4'M.1 1/16' W.P.:350 BAR
RACCORDI MASCHIO JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMI12G
Rubix:999190900045362

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1212MI RACC.CP1212MI T.3/4'M.1 1/16' W.P.:350 BAR
RACCORDO MASCHIO JIC Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" DIametro Attacco:1"1/16 Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore