Riferimenti
Hydro:CX0506MRS
Rubix:999190900044763


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sede piatta maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0506MRS T.5/16-F.11/16 CX0506MRS
CX0506MRS
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sede piatta maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Esecuzione | mannelijke koppeling met vlakke zitting |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione