RACC.CX0506NPT T.5/16-M.3/8 W.P.:280 BAR CX0506NPT
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPNP06C
Rubix:999190900044765


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CX0506NPT T.5/16-M.3/8 W.P.:280 BAR CX0506NPT
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Diametro Attacco:3/8" NPT Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione