RACC.CS1212FGO90 T.3/4-3/4 W.P.:420 BAR CS1212FGO90
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSG912G
Rubix:999190900044134


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS1212FGO90 T.3/4-3/4 W.P.:420 BAR CS1212FGO90
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:3/4" Orientamento:90° Pressione:420 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione