CX06FWP18A45 RACC.CP06FW18A45/B T3/8-F18X1.5 W.P.:280 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPW418D
Rubix:999190900044980


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX06FWP18A45 RACC.CP06FW18A45/B T3/8-F18X1.5 W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Diametro Attacco:M18X1,50 Orientamento:45° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore