CX1212FGP45 RACC.CP1212FG45/B T.3/4-F.3/4 W.P.:350 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG412G
Rubix:999190900045326


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1212FGP45 RACC.CP1212FG45/B T.3/4-F.3/4 W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:3/4" Orientamento:45° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore