RACC.CS2424FGO90 T.11/2 -F.11/2 W.P.:290 BAR CS2424FGO90
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CS2424FGO90
Rubix:999190900044409


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS2424FGO90 T.11/2 -F.11/2 W.P.:290 BAR CS2424FGO90
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:90° Pressione:290 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 290 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore