CX08MM15L RACC.CX08MM15L T.1/2 DIN.15L M22X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPM15LE
Rubix:999190900045181

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX08MM15L RACC.CX08MM15L T.1/2 DIN.15L M22X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:1/2" Per raccordo DIN:15L Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore