RACC.CP03MM08L T.3/16 DIN.08L M14X1,5 W.P.:280 BAR CX03MM8L
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX03MM8L
Rubix:999190900044558

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP03MM08L T.3/16 DIN.08L M14X1,5 W.P.:280 BAR CX03MM8L
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:3/16" Per raccordo DIN:08L Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore