CX12FOS22L90 RACC.CP12FOS22L/90B T.3/4 DIN.22L M30X2 W.P.:210 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP922LG
Rubix:999190900045458


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX12FOS22L90 RACC.CP12FOS22L/90B T.3/4 DIN.22L M30X2 W.P.:210 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Per raccordo DIN:22L Orientamento:90° Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore