QUICK ACT BARB FITTING 1/2 BS 0134 62 21

Legris Raccordo a barra ad attacco rapido maschio BSP 134

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0134 62 21
Rubix:160000001715293
Produttore:0134 62 21
EAN:0820099117089
QUICK ACT BARB FITTING 1/2 BS 0134 62 21

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconnettore a barra autofissante
Connessione 1r 1/2 ''
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : QUICK ACT BARB FITTING 1/2 BS 0134 62 21


Collegamento rapido di un tubo flessibile autofissante a una porta maschio.
Disponibile con ID da 1/8" a 3/4".
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura di collegamento: R 1/2
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per tipi di fluidi: Refrigeranti, aria compressa
Pressione massima di esercizio: 17
Temperatura massima di esercizio: 101
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo di prodotto: Connettori a barra autofissanti per tubo NBR
Quantità per scatola: 10
Forma: Connettore maschio a barra autofissante
Specifiche Met: RoHS DI: 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE, PED DI: 97/23/CE, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Diametro interno del tubo: 12,7 mm
Diametro esterno del tubo: 19 mm (O.D.)
Peso: 0,062

Punti di forza

- Perfetto per i tubi NBR autofissanti
- Semplice e veloce da installare
- Compatibile con la gamma di raccordi a compressione in ottone Parker Legris
- Proprietà meccaniche comprovate per l'uso in installazioni robotiche industriali
- Resistente alle scintille - Ergonomia e risparmio di tempo
- Il raccordo non richiede lubrificazione o serraggio, riducendo i tempi di assemblaggio
- L'arresto visivo conferma la correttezza dell'installazione e migliora la sicurezza operativa
- Rimozione mediante taglio del tubo
- Il raccordo può essere riutilizzato se necessario

Applicazioni


- Imballaggio
- Produzione varia
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Macchine utensili
- Macchine pneumatiche a media e alta pressione
- Sistemi di lubrificazione
- Sistemi di raffreddamento
- Robot di saldatura
- Adatto per applicazioni sottovuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62 g
Peso imballaggio670 g
Tipologiaconnettore a barra autofissante
Connessione 1r 1/2 ''
Materialeottone
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima101 °C
Diametro esterno del tubo22 mm
90 mm
Codice doganale73079980
12,19 IVA esclusa
/ Unità
14,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione