RACC.CP0308ET90 T.3/16D.08 W.P.:415 BAR CX0308ET90
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPT908A
Rubix:999190900044535


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0308ET90 T.3/16D.08 W.P.:415 BAR CX0308ET90
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/16" Diametro Attacco:8 mm Pressione:415 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore