RACC.CS1616FP45 T.1 -FP 1 W.P.:415 BAR CS1616FP45
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSP416H
Rubix:999190900044251


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio zincato, privo di cr(vi) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS1616FP45 T.1 -FP 1 W.P.:415 BAR CS1616FP45
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:45° Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio zincato, privo di cr(vi) |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore