RACC.CP0406ET90/B T.1/4-D.06 W.P.:280 BAR CX0406ET90

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPT906B
Rubix:999190900044614
RACC.CP0406ET90/B T.1/4-D.06 W.P.:280 BAR CX0406ET90

Riepilogo info tecniche

Tipologiatubetto liscio
Connessione 11/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CP0406ET90/B T.1/4-D.06 W.P.:280 BAR CX0406ET90


TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Diametro Attacco:6 mm Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatubetto liscio
Connessione 11/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura6,3 mm
Pressione280 bar
2,11 IVA esclusa
/ Unità
2,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore