CX1616FL45 RACC.CP1616FL45/B T.1 -FL.1 W.P.:280 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPL416H
Rubix:999190900045517


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1616FL45 RACC.CP1616FL45/B T.1 -FL.1 W.P.:280 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:45° Pressione:280 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore