RACC.CP0405MI T.1/4'M.1/2' W.P.:400 BAR CX0405MI
RACCORDI MASCHIO JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMI05B
Rubix:999190900044610

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0405MI T.1/4'M.1/2' W.P.:400 BAR CX0405MI
RACCORDO MASCHIO JIC Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" DIametro Attacco:1/2" Pressione:400 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore