CX2424FIP RACC.CP2424FI T.1 1/2-F.1 7/8 W.P.:185 BAR
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI24L
Rubix:999190900045722


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2424FIP RACC.CP2424FI T.1 1/2-F.1 7/8 W.P.:185 BAR
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1"1/2 Diametro Attacco:1"7/8-12 Orientamento:DIRITTO Pressione:185 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 185 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore