CX2038ET90 RACC.CP2038ET90 T.1 1/4-D.38 W.P.:210 BAR
TUBETTI LISCI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX2038ET90
Rubix:999190900045697

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2038ET90 RACC.CP2038ET90 T.1 1/4-D.38 W.P.:210 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:38 mm Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione