CX2024FP45 RACC.CP2024FP45/B T.11/4-FP11/2 W.P.:210 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX2024FP45
Rubix:999190900045675


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2024FP45 RACC.CP2024FP45/B T.11/4-FP11/2 W.P.:210 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:45° Pressione:210 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro esterno del tubo | 31,5 mm |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione