RACC.CS16FOS25S/90 T.1 DIN.25S M36X2 W.P.:380 BAR CS16FOS25S90

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFS925SH
Rubix:999190900044311
RACC.CS16FOS25S/90 T.1 DIN.25S M36X2 W.P.:380 BAR CS16FOS25S90

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS16FOS25S/90 T.1 DIN.25S M36X2 W.P.:380 BAR CS16FOS25S90


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:M36X2 Orientamento:90° Pressione:380 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura25,4 mm
Pressione380 bar
25,55 IVA esclusa
/ Unità
31,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore