CX0812FP45 RACC.CP0812FP45/B T.1/2- FP.3/4 W.P.:415 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX0812FP45
Rubix:999190900045107


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0812FP45 RACC.CP0812FP45/B T.1/2- FP.3/4 W.P.:415 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:3/4" Orientamento:45° Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro esterno del tubo | 12,5 mm |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione