CX0512ET90 RACC.CP0512ET90/B T.5/16-D12 W.P.:350 BAR
TUBETTI LISCI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tieffe:TFPT912C
Rubix:999190900044786
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0512ET90 RACC.CP0512ET90/B T.5/16-D12 W.P.:350 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Diametro Attacco:12 mm Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
