CX1616FIP45 RACC.CP1616FI45/B T.1-F.15/16 W.P.:280 BAR
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI416H
Rubix:999190900045506


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1616FIP45 RACC.CP1616FI45/B T.1-F.15/16 W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1" Diametro Attacco:1"5/16-12 Orientamento:45° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione