RACC.CP0402FG45 T.1/4-F.1/8 W.P.:350 BAR CX0402FGP45
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG402B
Rubix:999190900044563


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0402FG45 T.1/4-F.1/8 W.P.:350 BAR CX0402FGP45
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Diametro Attacco:1/8" Orientamento:45° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore