RACC.CP0606FG90/K T.3/8-F.3/8 COMP. W.P.:445 BAR CX0606FGP90K
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG906DC
Rubix:999190900044856


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0606FG90/K T.3/8-F.3/8 COMP. W.P.:445 BAR CX0606FGP90K
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Diametro Attacco:3/8" Orientamento:90° Pressione:445 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 445 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore