CX1010FRS45 RACC.CP1010FRS45B T.5/8- F.1 W.P.:350 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX1010FRS45
Rubix:999190900045220


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1010FRS45 RACC.CP1010FRS45B T.5/8- F.1 W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):5/8" Diametro Attacco:1"-14 Orientamento:45° Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore