RACC.CP0506FRS90B T.5/16-F.11/16 W.P.:350 BAR CX0506FRS90C
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX0506FRS90C
Rubix:999190900044758


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0506FRS90B T.5/16-F.11/16 W.P.:350 BAR CX0506FRS90C
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):5/16" Diametro Attacco:11/16"-16 Orientamento:90° Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio |
| Temperatura minima | -35 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore