CX1616FGP45 RACC.CP1616FG45/B T.1-F.1 W.P.:280 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG416H
Rubix:999190900045499


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1616FGP45 RACC.CP1616FG45/B T.1-F.1 W.P.:280 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:45° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore