CX1612FL RACC.CP1612FL/B T.1 -FL 3/4 W.P.:280 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX1612FL
Rubix:999190900045483


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1612FL RACC.CP1612FL/B T.1 -FL 3/4 W.P.:280 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:3/4" Orientamento:DIRITTO Pressione:280 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Esecuzione | dritto |
| Diametro esterno del tubo | 38,1 mm |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione