RACC.CS20MM38S T.11/4-DIN.38S M52X2 W.P.:325 BAR CS20MM38S
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CS20MM38S
Rubix:999190900044405

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS20MM38S T.11/4-DIN.38S M52X2 W.P.:325 BAR CS20MM38S
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:1"1/4 Per raccordo DIN:38S Pressione:325 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 325 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore