DKJ DN10 E 10648-6-6

Hannifin Raccordo girevole diritto a doppia svasatura femmina serie 48

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:10648-6-6
Rubix:999200100081358
Produttore:10648-6-6
DKJ DN10 E 10648-6-6

Riepilogo info tecniche

Tipologiagirevole diritto
Connessione 19/16 ''
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKJ DN10 E 10648-6-6


I raccordi Parkrimp No-Skive Parker per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo, eliminando così i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una crimpatura troppo lunga o troppo corta.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, tubo da 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 9/16"-18 pollici
Tipo attacco 2: Femmina, JIC 37°, girevole
Tipo di attacco 2: Femmina JIC 37° - girevole
Lunghezza raccordo: 26 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 49 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipi di fluidi: Aria, acqua, fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole)
Dimensione 1: 19 mm (vedi legenda disegni W)
Dimensione 2: 17 mm (vedi legenda disegni H)
Diametro interno tubo: -6
Industria: Apparecchiature industriali, macchine fuoristrada, trasporti
Pressione massima di esercizio: 350, 35,0
Dimensione attacco: 9/16"
Tipo di attacco: DKJ
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-5-SWS
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura, assicurando massima qualità, sicurezza e lunga durata.
La tecnologia No-Skive offre il processo di produzione più semplice, efficiente e sicuro.

Applicazioni

Tutte le macchine per l'edilizia
Grandi macchine per lo stampaggio a iniezione
Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
Macchine per la movimentazione dei container
Idropulitrici
Macchine per la carta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagirevole diritto
Connessione 19/16 ''
Materialeacciaio
Codice doganale73269098
€ 10,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione