CX0812FRS45 RACC.CP0812FRS45B T.1/2- F. 1 3/16 W.P.:415 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPFR412E
Rubix:999190900045113


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0812FRS45 RACC.CP0812FRS45B T.1/2- F. 1 3/16 W.P.:415 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):1/2" Diametro Attacco:1"3/16-12 Orientamento:45° Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro esterno del tubo | 12,7 mm |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione