RACC.CS1620FP45 T.1 -FP 11/4 W.P.:415 BAR CS1620FP45

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFSP420H
Rubix:999190900044291
RACC.CS1620FP45 T.1 -FP 11/4 W.P.:415 BAR CS1620FP45

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS1620FP45 T.1 -FP 11/4 W.P.:415 BAR CS1620FP45


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:45° Pressione:415 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione45°
Diametro di filettatura25,4 mm
Pressione415 bar
27,98 IVA esclusa
/ Unità
34,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore