CH1620FP90B RACC.CH1620FP90/B T.1 FP.1 1/4 W.P.:415 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tieffe:CH1620FP90B
Rubix:999190900044024
Documenti
Dettagli del prodotto : CH1620FP90B RACC.CH1620FP90/B T.1 FP.1 1/4 W.P.:415 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:90° Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

