Riferimenti
Hydro:CX1010MRS
Rubix:999190900045226

Documenti
Dettagli del prodotto : CX1010MRS RACC.CP1010MRS T.5/8-F.1
CX1010MRS
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | orfs |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Esecuzione | mannelijke |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
