CX0808FRS45 RACC.CP0808FRS45B T.1/2- F.13/16 W.P.:415 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPFR408E
Rubix:999190900045044


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0808FRS45 RACC.CP0808FRS45B T.1/2- F.13/16 W.P.:415 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):1/2" Diametro Attacco:13/16"-16 Orientamento:45° Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore