RACC.CP04FOS08L/90B T.1/4 DIN.08L M14X1,5 W.P.:280 BAR CX04FOS8L90

RACCORDI FEMMINA DIN2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFP908LB
Rubix:999190900044692
RACC.CP04FOS08L/90B T.1/4 DIN.08L M14X1,5 W.P.:280 BAR CX04FOS8L90

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina din2353
Connessione 11/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CP04FOS08L/90B T.1/4 DIN.08L M14X1,5 W.P.:280 BAR CX04FOS8L90


RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Per raccordo DIN:08L Orientamento:90° Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina din2353
Connessione 11/4 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura6,3 mm
Pressione280 bar
1,53 IVA esclusa
/ Unità
1,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore