CX1616FRS90C RACC.CP1616FRS90B T.1 - F. 1 7/16 W.P.:350 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPFR916H
Rubix:999190900045532


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1616FRS90C RACC.CP1616FRS90B T.1 - F. 1 7/16 W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):1" Diametro Attacco:1"7/16-12 Orientamento:90° Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro esterno del tubo | 25,4 mm |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore