CX24FOS38S90 RACC.CP24FOS38S/90B T.11/2 DIN.38S M52X2 W.P.:185 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP938SL
Rubix:999190900045774


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX24FOS38S90 RACC.CP24FOS38S/90B T.11/2 DIN.38S M52X2 W.P.:185 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Per raccordo DIN:38S Orientamento:90° Pressione:185 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 185 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore