BARBED FIT'G D3/8 MALE 1/4BS 0133 60 13 39

Legris Beccuccio avvitabile con anello di tenuta in materiale composito G1/4 per attacco da 3/8".

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0133 60 13 39
Rubix:160000001715281
Produttore:0133 60 13 39
EAN:0820099116723
BARBED FIT'G D3/8 MALE 1/4BS 0133 60 13 39
Riepilogo info tecniche
Tipologia133
Connessione 11/4' bspp (g1/4) ''
Materialein ottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BARBED FIT'G D3/8 MALE 1/4BS 0133 60 13 39


Da utilizzare con corpo e dado per formare un raccordo a compressione Legris completo.

Consigliato per il collegamento a rame termoplastico, ottone o rame temprato. Garantisce una tenuta ottimale dell'installazione.
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura di collegamento: G 1/4
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per tipi di fluidi: Refrigeranti, aria compressa
Pressione massima di esercizio: 16
Temperatura massima di esercizio: 100
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo di prodotto: Connettori a barra autofissanti per tubo NBR
Quantità per scatola: 10
Forma: Connettore maschio a barra autofissante con guarnizione bimateriale
Specifiche Met: RoHS DI: 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE, PED DI: 97/23/CE, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Diametro interno del tubo: 9,5 mm
Diametro esterno del tubo: 16 mm (O.D.)
Peso: 0,021

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Peso imballaggio229 g
Tipologia133
Connessione 11/4' bspp (g1/4) ''
Materialein ottone
Esecuzionerechte, zelfborgende barb-connector met bimateriaal (composiet) afdichting
Diametro esterno del tubo17 mm
Diametro di filettatura13,16 mm
60 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,42 IVA esclusa
/ Unità
11,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione