AISI 316-FEMMINA DIRITTA METRICA L22 X T.3/4 ORMSFL2212
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MCS:ORMSFL2212
Rubix:999221205041454
Documenti
Dettagli del prodotto : AISI 316-FEMMINA DIRITTA METRICA L22 X T.3/4 ORMSFL2212
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Per raccordo DIN:22L Orientamento:DIRITTO Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aisi 316-femmina diritta metrica l22 x |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

