CX0814ET RACC.CP0814ET/B T.1/2-D.14 W.P.:415 BAR
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPT14E
Rubix:999190900045122


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0814ET RACC.CP0814ET/B T.1/2-D.14 W.P.:415 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:14 mm Pressione:415 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione