DKOL DN06 M14X1ARTICOLO5 FEM E 1CA46-8-4

Hannifin Montaggio no-skive

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1CA46-8-4
Rubix:999200100083859
Produttore:1CA46-8-4
DKOL DN06 M14X1ARTICOLO5 FEM E 1CA46-8-4

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo no-skive
Connessione 11/4 ''
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKOL DN06 M14X1ARTICOLO5 FEM E 1CA46-8-4


I raccordi Parkrimp No-Skive per media pressione di Parker - serie 46 - sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio di tubi e raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 46 hanno una placcatura priva di cromo 6 e sono utilizzati con i tubi idraulici in treccia metallica Parker, come Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, i tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, i tubi No-Skive Compact Rail con copertura ignifuga, i tubi No-Skive Compact Twin a pressione costante con raggio di curvatura ridotto e molti altri.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: tubo da 6,4 mm, tubo da 1/4 di pollice, -4 (dimensioni)
Dimensione attacco 1: -4 dimensioni
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M14x1,5 mm
Dimensione attacco 2: 8 mm
Tipo attacco 2: Femmina, L metrica, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 24 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 47 mm (vedi legenda disegno A)
Dimensione raccordo: 17 mm (vedi legenda disegno W)
Industria: Macchinari fuoristrada, trasporti, attrezzature industriali
Pressione massima di esercizio: 42,5, 425
Tipo di attacco: DKOL
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 8

Punti di forza

Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo più semplice, efficiente e sicuro

Applicazioni

Tutte le macchine per l'edilizia;Macchine per lo stampaggio a iniezione di grandi dimensioni;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei container;Pulitori ad alta pressione;Macchine per la carta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo no-skive
Connessione 11/4 ''
Materialeacciaio
Esecuzione46
Diametro esterno del tubo8 mm
Diametro di filettatura6,35 mm
Codice doganale73269098
€ 9,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione